Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRONCLAD SDXC-05-XL Kuttbestandige hansker Gul/grønn Xl Pr | AF9CRK 29UG51

IRONCLAD SDXC-05-XL Kuttbestandige hansker Gul/grønn Xl Pr

På lager
Vare: AF9CRK Modell: SDXC-05-XLKryssreferanse: 29UG51
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
409NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler0
ANSI kuttet gram2095
ANSI Punktering Newton0
ANSI / ISEA Slitasje nivå0
ANSI / ISEA Cut Level4
ANSI / ISEA punkteringsnivå0
BakmaterialeSpandex
BeleggdekningHåndflate / fingre
BelegningsmaterialePVC
FARGEGul-grønn
MansjettSkli på
KuttGunn
Klipp motstandsdyktigJa
Finger materialesyntetisk lær
FingerstilFull
HåndHøyre venstre
Knoke Padding MaterialTPR
Lengde1 5 / 64 "
Liner MaterialPolyetylen med høy tetthet
Palm materialesyntetisk lær
PunkteringsbestandigJa
StørrelseXL
Stingmaterialenylon
Foreslått bruksmiljøFet
TommelstilRett
VektLett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)27.56
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode6216005820

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
IRONCLAD SDXC-02-S Kuttbestandige hansker Gul/grønn S Pr | AF9CRG 29UG48 SDXC-02-S63 / 64 "S665NOK
IRONCLAD SDXC-03-M Kuttbestandige hansker Gul/grønn M Pr | AF9CRH 29UG49 SDXC-03-M1 1 / 64 "M665NOK
IRONCLAD SDXC-04-L Kuttbestandige hansker Gul/grønn L Pr | AF9CRJ 29UG50 SDXC-04-L1 3 / 64 "L665NOK
IRONCLAD SDXC-06-XXL Kuttbestandige hansker Gul/grønn 2xl Pr | AF9CRL 29UG52 SDXC-06-XXL1.125 "2XL665NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRONCLAD SDXC-05-XL Kuttbestandige hansker Gul/grønn Xl Pr
409NOK / enhet