Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRON HORSE MTGP-P20-1J154 Parallel Shaft DC Gear Motor, 1/5Hp, 12 VDC, 154 rpm, 61 Lb-In Full Load Torque, 15.6 A | CV7TZP

IRON HORSE MTGP-P20-1J154 Parallel Shaft DC Gear Motor, 1/5Hp, 12 VDC, 154 rpm, 61 Lb-In Full Load Torque, 15.6 A

På lager
Vare: CV7TZP Model: MTGP-P20-1J154
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
7 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRON HORSE MTGP-P20-1J154 Parallel Shaft DC Gear Motor, 1/5Hp, 12 VDC, 154 rpm, 61 Lb-In Full Load Torque, 15.6 A
7 464 NOK / enhet