Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC K122 fotokontrollbeholder, 480 VAC | AA4TZB 13E055

INTERMATIC K122 fotokontrollkontakt, 480 VAC

På lager
Vare: AA4TZB Modell: K122Kryssreferanse: 13E055
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
281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontrollbeholder med brakett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Låse-type fotokontrollkontakt ideell for bruk med Intermatic K1200, K4500 og LC4500 Series fotoceller og LED-armaturer
    • Utstyrt med et solid fenolhus og brakettmonteringsanlegg med fargekodede 12-tommers ledninger som kan operere innenfor et spenningsområde på 105 - 480 V
    • NEMA-godkjent design gir også kontaktgrensesnittet for Twist-lock fotokontroller

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC K122 fotokontrollkontakt, 480 VAC
281NOK / enhet