Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSULTAB HS-105 3 Blk 5 Krympeslange 3 Tommer x 5 fot Pvc Svart | AE2DLB 4WNG6

INSULTAB HS-105 3" Blk 5 krympeslange 3 tommer x 5 fot Pvc svart

På lager
Vare: AE2DLB Modell: HS-105 3 "Blk 5Kryssreferanse: 4WNG6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

579NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmekrympeslange
FARGESvart
ID etter krymping1.5 "
ID før krymping3"
Lengde5ft.
MaterialeFleksibel PVC
Maks. Spenning600
Krympeforhold2:1
Krympetemp.212 Grader F
Temp. Område-4 til 221 F.
Veggtykkelse etter krymping0.068 "
VeggtypeTynn vegg
Wire RangeIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3915
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelse etter krympingKabelrekkeviddeFARGEWire RangeID etter krympingID før krympingLengdeMaterialePris
INSULTAB HSK-600 3/64 Clr 6 Krympeslange 0.046 x 6 Tommer -67-347f Pk5 | AE2DGD 4WMW1 HSK-600 3/64 Clr 60.01 "-FjernIKKE RELEVANT0.023 "0.046 "6"Modifisert polyvinylidenfluorid79NOK
INSULTAB HSK-600 1/16 Clr 6 Krympeslange 0.063 x 6 Tommer -67-347f Pk5 | AE2DGE 4WMW2 HSK-600 1/16 Clr 60.01 "-FjernIKKE RELEVANT0.032 "0.063 "6"Modifisert polyvinylidenfluorid80NOK
INSULTAB HSK-600 3/32 Clr 6 Krympeslange 28-26awg 6 Tommer -67-347f Pk5 | AE2DGF 4WMW3 HSK-600 3/32 Clr 60.01 "28 til 26 AWGFjern28 til 26 AWG0.046 "0.093 "6"Modifisert polyvinylidenfluorid82NOK
INSULTAB HSK-600 1/8 Clr 6 Krympeslange 24-22awg 6 Tommer -67-347f Pk5 | AE2DGG 4WMW4 HSK-600 1/8 Clr 60.01 "24 til 22 AWGFjern24 til 22 AWG0.063 "0.125 "6"Modifisert polyvinylidenfluorid84NOK
INSULTAB HSK-600 3/16 Clr 6 Krympeslange 20-18awg 6 Tommer -67-347f Pk5 | AE2DGH 4WMW5 HSK-600 3/16 Clr 60.01 "20 til 18 AWGFjern20 til 18 AWG0.093 "0.187 "6"Modifisert polyvinylidenfluorid111NOK
INSULTAB HSK-600 1/4 Clr 6 Krympeslange 16-12awg 6 Tommer -67-347f Pk5 | AE2DGJ 4WMW6 HSK-600 1/4 Clr 60.012 "16 til 12 AWGFjern16 til 12 AWG0.125 "0.25 "6"Modifisert polyvinylidenfluorid124NOK
INSULTAB HSK-600 3/8 Clr 6 Krympeslange 12-8awg 6 Tommer -67-347f Pk5 | AE2DGK 4WMW7 HSK-600 3/8 Clr 60.012 "12 til 8 AWGFjern12 til 8 AWG0.187 "0.375 "6"Modifisert polyvinylidenfluorid137NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSULTAB HS-105 3" Blk 5 krympeslange 3 tommer x 5 fot Pvc svart
579NOK / enhet