Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSIZE ISY-100-1003 stativ, 0.63 tommer X 3.94 tommer, 3 deler | CP2FRY 796NA3

INSIZE ISY-100-1003 stativ, 0.63 tommer X 3.94 tommer, 3 stykker

På lager
Vare: CP2FRY Modell: ISY-100-1003Kryssreferanse: 796NA3

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

475NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
INSIZE ISY-300-12 koblingsblokk med klipsstativ, 1.02 tommer X 0.79 tommer, 2 deler, Isy-300-12 | CP2FRM 796NG9 ISY-300-12388NOK
INSIZE ISY-100-4001 Horisontal fjærstativ, 2 stk, ISY-100-4001 | CP2FRN 796NA9 ISY-100-4001512NOK
INSIZE ISY-600-800010 Fjærstativ, 2 stk | CP2FRP 796NK6 ISY-600-8000101 003 NOK
INSIZE ISY-100-8001 stativ for skivedeler, 0.79 tommer x 0.98 tommer, 2 deler | CP2FRQ 796NC2 ISY-100-8001400NOK
INSIZE ISY-600-800015 Stativ for skivedeler, 20 mm X 20 mm, 2 stykker | CP2FRR 796NL0 ISY-600-800015311NOK
INSIZE ISY-100-2001 Stativ med justering, 0.63 tommer X 2.36 tommer, 2 stk | CP2FRT 796NA7 ISY-100-2001551NOK
INSIZE ISY-100-2003 Stativ med justering, 0.79 tommer X 2.36 tommer, 2 stk | CP2FRU 796NA8 ISY-100-2003621NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSIZE ISY-100-1003 stativ, 0.63 tommer X 3.94 tommer, 3 stykker
475NOK / enhet