Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSIZE 1147-150WL digital dybdemåler, 0 tommer til 6 tommer/0 mm til 150 mm rekkevidde, ±0.03 mm nøyaktighet, full base | CR4QWH 783DU2

INSIZE 1147-150WL digital dybdemåler, 0 tommer til 6 tommer/0 mm til 150 mm rekkevidde, ±0.03 mm nøyaktighet, full base

På lager
Vare: CR4QWH Modell: 1147-150WLKryssreferanse: 783DU2
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
2 999 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMåler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.567
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
INSIZE 1141-300AWL digital dybdemåler, 0 tommer til 12 tommer/0 mm til 300 mm rekkevidde, ±0.03 mm nøyaktighet, full base | CR4QWC 783DU8 1141-300AWL4 972 NOK
INSIZE 1147-300WL digital dybdemåler, 0 tommer til 12 tommer/0 mm til 300 mm rekkevidde, ±0.03 mm nøyaktighet, full base | CR4QWD 783DU4 1147-300WL5 309 NOK
INSIZE 1141-500AWL digital dybdemåler, 0 tommer til 20 tommer/0 mm til 500 mm rekkevidde, ±0.05 mm nøyaktighet, full base | CR4QWE 783DU9 1141-500AWL8 701 NOK
INSIZE 1147-500WL digital dybdemåler, 0 tommer til 20 tommer/0 mm til 500 mm rekkevidde, ±0.05 mm nøyaktighet, full base | CR4QWF 783DU5 1147-500WL8 768 NOK
INSIZE 1141-150AWL digital dybdemåler, 0 tommer til 6 tommer/0 mm til 150 mm rekkevidde, ±0.03 mm nøyaktighet, full base | CR4QWG 783DU6 1141-150AWL2 499 NOK
INSIZE 1141-200AWL digital dybdemåler, 0 tommer til 8 tommer/0 mm til 200 mm rekkevidde, ±0.03 mm nøyaktighet, full base | CR4QWJ 783DU7 1141-200AWL2 783 NOK
INSIZE 1147-200WL digital dybdemåler, 0 tommer til 8 tommer/0 mm til 200 mm rekkevidde, ±0.03 mm nøyaktighet, full base | CR4QWK 783DU3 1147-200WL3 485 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSIZE 1147-150WL digital dybdemåler, 0 tommer til 6 tommer/0 mm til 150 mm rekkevidde, ±0.03 mm nøyaktighet, full base
2 999 NOK / enhet