Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER PL8X3000L----X0 Kulelåsstift L Håndtak 1/2 x 3.0 grep rustfritt stål | AA6HMW 13Y945

INNOVATIVE COMPONENTS PL8X3000L----X0 Kulelåsstift L Håndtak 1/2 x 3.0 grep rustfritt stål

På lager
Vare: AA6HMW Modell: PL8X3000L ---- X0Kryssref: 13Y945

Få tak i det Mai 6, mandag
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
834NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKulelåspinne
Greplengde3 inn.
KnottypeL Håndtak
Materiale17-4 rustfritt stål
Pin Dia.1 / 2 "
StilL-håndtak
Tips Dia.N / A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318290000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

Innovative Components PL8X3000L--X0 (GL8X3000L--X0) kulelåsstift er ideell for justering eller fjerning av tilbehør i bilopphengssystemer, flylandingsutstyr og maskineri.

Egenskaper:

  • Innovative Components PL8X3000L--X0 kulelåspinnen har en trykknapp på toppen for å kontrollere handling og tilbaketrekking.
  • Dens kule-type stopper og skaft er laget av rustfritt stål for utmerket holdbarhet.
  • Den doble ballkonfigurasjonen øker retensjonsevnene.
  • Dens positive låsedesign kombinerer sikker festing med hurtigutløser for enkel fjerning.

Kompatibelt tilbehør:

  • Innovative komponenter Lanyards: Disse enhetene fester pinnen sikkert til rammen eller armaturet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan fjerne kulelåspinnen?

A.

  • Trekk tilbake den fjærbelastede hylsen med et verktøy for fjerning av pinner eller en tang.
  • Når hylsen trekkes tilbake, løsner ballen fra sokkelen og pinnen kommer lett ut.

Q. Kan kulelåsstifter brukes som hengsler?

A. Ja, kulelåsstifter kan brukes som hengsler i noen applikasjoner.

Sp. Kan denne kulelåspinnen brukes i korrosive miljøer?

A. Innovative Components kulelåspinnen har rustfri stålkonstruksjon, noe som gjør den til et godt valg for korrosive miljøer siden den er svært motstandsdyktig mot korrosjon.

Produktvarianter

ProduktModellPin Dia.Pris
INNOVATIVE KOMPONENTER PL3X0500L----X0 Kulelåsstift L Håndtak 3/16 x 1/2 grep rustfritt stål | AA6HLY 13Y924 PL3X0500L ---- X03 / 16 "238NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER PL3X1000L----X0 Kulelåsstift L Håndtak 3/16 x 1.0 grep rustfritt stål | AA6HLZ 13Y925 PL3X1000L ---- X03 / 16 "341NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER PL3X1500L----X0 Kulelåsstift L Håndtak 3/16 x 1.5 grep rustfritt stål | AA6HMA 13Y926 PL3X1500L ---- X03 / 16 "381NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER PL3X2000L----X0 Kulelåsstift L Håndtak 3/16 x 2.0 grep rustfritt stål | AA6HMB 13Y927 PL3X2000L ---- X03 / 16 "350NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER PL4X0500L----X0 Kulelåsstift L Håndtak 1/4 x .50 Grep rustfritt stål | AA6HMC 13Y928 PL4X0500L ---- X01 / 4 "245NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER PL4X1000L----X0 Kulelåsstift L Håndtak 1/4 x 1.0 grep rustfritt stål | AA6HMD 13Y929 PL4X1000L ---- X01 / 4 "366NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER PL4X1500L----X0 Kulelåsstift L Håndtak 1/4 x 1.5 grep rustfritt stål | AA6HME 13Y930 PL4X1500L ---- X01 / 4 "378NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS PL8X3000L----X0 Kulelåsstift L Håndtak 1/2 x 3.0 grep rustfritt stål
834NOK / enhet