Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEL7 T Knott 1 1/8 Inch 5/16-18 2 1/2 Inch Blind | AC9FYT

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEL7 T-knapp 1 1/8 tommer 5/16-18 2 1/2 tommer persienner

På lager
Vare: AC9FYT Modell: 3GEL7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
32NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-knott
Base Dia.0.75 "
Diameter2.5 "
FinishSink belagt
KnottypeSort polyproplast, sinkinnlegg i stål
Lengde1.125 "
MaterialeStål
StilT-knott
Trykk på Type (inn.)Blind
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishKnottypeLengdeSkruelengdeStilTrykk på Type (inn.)Pris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEK2 T Knop 1 1 Inch 5/16-18 2 In | AC9FYC 3GEK22"Sink belagtSort polyproplast, sinkinnlegg i stål1"1"T Knott m / skrue-22NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEK3 T Knott 1 1/2 1 Inch 5/16-18 2 In | AC9FYD 3GEK32"Sink belagtSort polyproplast, sinkinnlegg i stål1"1.5 "T Knott m / skrue-19NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEK4 T Knop 2 1 Inch 5/16-18 2 In | AC9FYE 3GEK42"Sink belagtSort polyproplast, sinkinnlegg i stål1"2"T Knott m / skrue-25NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEK5 T Knop 1 Inch 5/16-18 2 Inch Thru | AC9FYF 3GEK52"Sink belagtSort polyproplast, sinkinnlegg i stål1"-T-knottGjennom22NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEK6 T Knott 1 Tommer 5/16-18 2 Tommer Persienne | AC9FYG 3GEK62"SinkgulSvart Polypro plast, sinkgult innsats1"-T-knottBlind24NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEK7 T Knop 1 Tommer 5/16-18 2 Tommers gjennomgående lås | AC9FYH 3GEK72"Sink belagtSvart nylonplast, sinkinnlegg i stål1"-T-knottGjennom låsing22NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEL5 T Knop 2 1 1/8 Inch 5/16-18 2 1/2 In | AC9FYQ 3GEL52.5 "Sink belagtSort polyproplast, sinkinnlegg i stål1.125 "2"T Knott m / skrue-30NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEL7 T-knapp 1 1/8 tommer 5/16-18 2 1/2 tommer persienner
32NOK / enhet