ELOBAU 145105AB10 Trykknappbryter, kontakt, grønn

Vare: CL7NEE Modell: 145105AB10
837NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om
Connector TypeAMP-Superseal 3 pins
Kontakt skjemaNEI
BelysningJa
InstallasjonOvenfra
IP RatingIP67
Maks. Driftstemperatur100 grader C
Maks. Lagringstemp.100 grader C
Maks. Byttestrøm0.04A
Maks. Bytte strøm1W
Maks. Byttespenning16V DC
Min. Driftstemperatur-20 grader C
Min. Lagringstemp.-40 grader C
MonteringstypeSkru
Seriemotstand3.9 Ohm
Service liv2000000

Produktvarianter

ProduktModellConnector TypeMaks. ByttestrømMaks. Bytte strømMaks. ByttespenningMonteringstypePris
ELOBAU 145000AB10 Trykknappbryter, Grønn, 10A-kontakt | CL7MQN 145000AB10-----496NOK
RFQ
ELOBAU 145000AE21 Trykknappbryter, kontakt, gul | CL7MRJ 145000AE21-----547NOK
RFQ
ELOBAU 145000AB21 Trykknappbryter, kontakt, M30, gul | CL7MRX 145000AB21AMP-Superseal 3 pins0.5A10W48V DCSkru510NOK
RFQ
ELOBAU 145000AB40 Trykknappbryter, kobling, rød | CL7MUT 145000AB40AMP-Superseal 3 pins0.5A10W48V DCSkru496NOK
RFQ
ELOBAU 145000AB60 Trykknappbryter, kontakt, M30, svart | CL7MVW 145000AB60-----496NOK
RFQ
ELOBAU 145101AA10 Trykknappbryter, M30, Flat Connector, Grønn | CL7NPV 145101AA10Flat plugg0.5A10VA48V DCSkrudd nedenfra824NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 145105AB10 Trykknappbryter, kontakt, grønn
837NOK / enhet