Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDR7 Four Prong Knob Thru 5 / 16-18 2 1/2 In | AC9FQV

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDR7 knott med fire ben gjennom 5/16-18 2 1/2 tommer

På lager
Vare: AC9FQV Modell: 3GDR7
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
33NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFire knotter
Base Dia.1"
Diameter2.5 "
FinishSink belagt
KnottypeSort polyproplast, sinkinnlegg i stål
Lengde1.125 "
MaterialeStål
StilFire tenner
Trykk på Type (inn.)Gjennom
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.DiameterFinishLengdeSkruelengdeStilTrykk på Type (inn.)Pris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDP6 Four Prong Knob 3/4 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FQJ 3BNP60.75 "1.75 "Sink belagt1"0.75 "Fire stenger m / skrue-36NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDP7 Four Prong Knob 1 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FQK 3BNP70.75 "1.75 "Sink belagt1"1"Fire stenger m / skrue-36NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDP8 Four Prong Knob Thru 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FQL 3BNP80.75 "1.75 "Sink belagt1"-Fire tennerGjennom25NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDP9 Four-prong Knob Blind 5/16-18 1 3/4 In | AC9FQM 3BNP90.75 "1.75 "Sinkgul1"-Fire tennerBlind30NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDR5 Four Prong Knob 1/2 5 / 16-18 2 1/2 In | AC9FQT 3GDR51"2.5 "Sink belagt1.125 "0.5 "Fire stenger m / skrue-35NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDR6 Four Prong Knob 1 5 / 16-18 2 1/2 In | AC9FQU 3GDR61"2.5 "Sink belagt1.125 "1"Fire stenger m / skrue-31NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDR8 Firkantsknott Blind 5 / 16-18 2 1/2 In | AC9FQW 3GDR81"2.5 "Sinkgul1.125 "-Fire tennerBlind33NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDR7 knott med fire ben gjennom 5/16-18 2 1/2 tommer
33NOK / enhet