Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDE8 Uni Ball Knob 1 1/4 Inch 1/4 5/16 M6 M8 | AC9FMH

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDE8 Uni Ball Knob 1 1/4 Inch 1/4 5/16 M6 M8

På lager
Vare: AC9FMH Modell: 3GDE8
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
24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal kuleknott
Base Dia.0.75 "
Diameter1.375 "
KnottypeSvart Polypro plast, universalstøpt hull, uten innsats
Lengde1.25 "
StilUniversalball
Trykk på Type (inn.)Blind
Trådstørrelse1/4 ", 5/16", M6, M8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeTrådstørrelsePris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDH3 Uni Ball Knop 1 1/2 Inch 3/8 1/2 M10 | AC9FNG 3GDH31.625 "1.5 "3/8", 1/2", M1028NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDE8 Uni Ball Knob 1 1/4 Inch 1/4 5/16 M6 M8
24NOK / enhet