Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1525S-750875-25 Viton-slange 3/4 tomme Id 7/8 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XWW 4CHH3

E JAMES & CO 1525S-750875-25 Viton-rør 3/4 tomme Id 7/8 tomme ytre diameter 25 fot

På lager
Vare: AD6XWW Modell: 1525S-750875-25Kryssref: 4CHH3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
13 938 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart
HardhetKyst A: 60
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde25ft.
MaterialeViton
Utenfor Dia.7 / 8 "
Temp. Område-40 til 400 F.
Toleranse+/- 0.032 "
typenFleksibel
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)32
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHardhetUtenfor Dia.Temp. OmrådeVeggtykkelsePris
E JAMES & CO 1525S-7501000-25 Viton-slange 3/4 tomme Id 1 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XWX 4CHH4 1525S-7501000-25Kyst A: 601"-40 til 400 F.1 / 8 "32 033 NOK
E JAMES & CO 1525F-750875-25 Viton-slange 3/4 tomme Id 7/8 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XXW 4CHK8 1525F-750875-25Kyst A: 757 / 8 "-30 til 400 F1 / 16 "14 382 NOK
E JAMES & CO 1525F-7501000-25 Viton-slange 3/4 tomme Id 1 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XXX 4CHK9 1525F-7501000-25Kyst A: 751"-30 til 400 F1 / 8 "27 282 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1525S-750875-25 Viton-rør 3/4 tomme Id 7/8 tomme ytre diameter 25 fot
13 938 NOK / enhet