Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDD6 Soft Touch Ball Knott 7/8 Inch 8-32 1 In | AC9FLW

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDD6 myk berøringsballknapp 7/8 tommer 8-32 1 tommer

På lager
Vare: AC9FLW Modell: 3GDD6
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSoft Touch -ballknott
Base Dia.0.625 "
Diameter1"
FinishSinkgul
KnottypeSort Polypro, TPE overmold, sinkinnsats i stål
Lengde0.875 "
MaterialeStål
StilMyk berøringsball
Trykk på Type (inn.)Blind
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.DiameterFinishKnottypeLengdeMaterialeTrådstørrelsePris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3FKN2 Soft Touch Ball Knott 7/8 Inch 10-24 1 In | AC9CCY 3FKN20.625 "1"-Svart Polypro, TPE overmold, messinginnsats0.875 "Messing10-2444NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDH7 myk kuleknapp 1 3/4 tommer 5/8-11 1 7/8 tommer | AC9FNL 3GDH71"1.875 "Sink belagtSvart Polypro, TPE Overmold, Stål sink låsemutter1.75 "Stål5 / 8-1194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDD6 myk berøringsballknapp 7/8 tommer 8-32 1 tommer
45NOK / enhet