Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDH7 myk kuleknapp 1 3/4 tommer 5/8-11 1 7/8 tommer | AC9FNL

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDH7 Soft Ball Knob 1 3/4 Inch 5/8-11 1 7/8 In

På lager
Vare: AC9FNL Modell: 3GDH7
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSoft Touch -ballknott
Base Dia.1"
Diameter1.875 "
FinishSink belagt
KnottypeSvart Polypro, TPE Overmold, Stål sink låsemutter
Lengde1.75 "
MaterialeStål
StilMyk berøringsball
Trykk på Type (inn.)Blind
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.DiameterFinishKnottypeLengdeMaterialeTrådstørrelsePris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3FKN2 Soft Touch Ball Knott 7/8 Inch 10-24 1 In | AC9CCY 3FKN20.625 "1"-Svart Polypro, TPE overmold, messinginnsats0.875 "Messing10-2444NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDD6 Soft Touch Ball Knott 7/8 Inch 8-32 1 In | AC9FLW 3GDD60.625 "1"SinkgulSort Polypro, TPE overmold, sinkinnsats i stål0.875 "Stål8-3245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDH7 Soft Ball Knob 1 3/4 Inch 5/8-11 1 7/8 In
94NOK / enhet