Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND NS11-122-19 Nålesett, stål, 5 tommers lengde - pakke med 19 | AG9WRR 22XF07

INGERSOLL-RAND NS11-122-19 nålesett, stål, 5 tommers lengde - pakke med 19

På lager
Vare: AG9WRR Modell: NS11-122-19Kryssreferanse: 22XF07

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
541NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInsteel Needles, pakke med 19
Passer til merkevareIngersoll Rand
typen7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for bruk med metallskalere for å fjerne maling, smuss, rust og sveising fra metalloverflater
    • Metallstenger utvides / trekker seg sammen og vibrerer under bruk for å miste overflødig materiale, selv i begrensede rom

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND NS11-122-19 nålesett, stål, 5 tommers lengde - pakke med 19
541NOK /pakke