Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND M2H180RG4 luftsliper, 1/4 tomme og 6 mm spennhylse, 18 000 rpm fri hastighet, 1 HK | CD3XDW 45JW75

INGERSOLL-RAND M2H180RG4 luftsliper, 1/4 tomme og 6 mm hylse, 18 000 rpm fri hastighet, 1 HK

På lager
Vare: CD3XDW Modell: M2H180RG4Kryssreferanse: 45JW75

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
8 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak3 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10.50
Bearing TypeBall
CFM @ full belastning42.0
Spennhylse1/4 "og 6mm
DutyIndustriell
EksosBak
Gratis hastighet18,000 rpm
KvernetypeRett
HåndteringsmaterialeGlassforsterket nylon
HP1.0 HP
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde8 25 / 64 "
Nødvendig trykk90 psi
GasspedalSikkerhetsspak
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Smørefri motor

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND M2H180RG4 luftsliper, 1/4 tomme og 6 mm hylse, 18 000 rpm fri hastighet, 1 HK
8 288 NOK / enhet