INGERSOLL-RAND HL3000K-2C10-C6 Luftkjedetalje 6600 Lb. Kapasitet 10 fots løft | AE7XHR 6B468

INGERSOLL-RAND HL3000K-2C10-C6 Luftkjedetalje 6600 Lb. Kapasitet 10 fots løft

På lager
Vare: AE7XHR Modell: HL3000K-2C10-C6Kryssreferanse: 6B468

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

167 915 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeiseluft
luft~~POS=TRUNC65 til 70 scfm
Lufttrykk90 psi
BremsSelvjusterende plate
FARGEGul
KontrollAnheng
FinishPulverlakkert
Husets lengde16.25 "
Husets bredde14.5 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "PT
Heis10 ft.
Løftehastighet8 FPM
Lastekapasitet6600 lb.
Min. Mellom kroker25 "
Støynivå85 dBA
Total lengde16.25 "
Samlet bredde14.5 "
Reeving3
suspensjonLatch krok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.5
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8425190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND HL3000K-2C10-C6 Luftkjedetalje 6600 Lb. Kapasitet 10 fots løft
167 915 NOK / enhet