Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND G1A200RH63 Air Cut Off Tool Industriell bruk 20k Rpm 25 Cfm | AB3HAP 1TDH8

INGERSOLL-RAND G1A200RH63 Air Cut Off Tool Industriell bruk 20k Rpm 25 Cfm

På lager
Vare: AB3HAP Modell: G1A200RH63Kryssreferanse: 1TDH8
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
10 777 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkuttverktøy
Luftinntak1 / 4 "PT
Arbor Hole3 / 8 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6.3
CFM @ full belastning25.0
DutyIndustriell
EksosBak
Gratis hastighet20,000 rpm
VaktmaterialeStål
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.4
Spak TypeLåsing
Min. Slange3 / 8 "
Total lengde6"
Nødvendig trykk90 psi
Speed ​​Controlspaken
Spindel Dia.3/8
variable SpeedNei
Hjuldiameter3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.269
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Hjultykkelse (1/4")

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidDutyGratis hastighetTotal lengdeSpeed ​​ControlHjuldiameterPris
INGERSOLL-RAND 326 Air Cut Off Tool Gen Duty 18k Rpm 25 Cfm | AE2LHR 4Y366 32610.0general18,000 rpm8.875 "Ja2.875 "1 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND G1A200RH63 Air Cut Off Tool Industriell bruk 20k Rpm 25 Cfm
10 777 NOK / enhet