Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND BLD2 Tool Balancer, 2.2 til 4.4 lb, aluminium, justerbar belastning | AC7LWE 38N652

INGERSOLL-RAND BLD2 Tool Balancer, 2.2 til 4.4 lb, aluminium, justerbar belastning

På lager
Vare: AC7LWE Modell: BLD2Kryssref: 38N652

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøybalanser
Kabellengde5.2ft.
KabelmaterialeRustfritt stål
For veiing av verktøy2.2 til 4.4 lb.
Housing MaterialAluminum
LåsemekanismeNei
Generell dybde2.25 "
Total høyde10.25 "
Samlet bredde4 5 / 16 "
Hjulvekt1 lb.
SpenningsjusteringRotasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å øke brukerkomforten ved å plassere ofte brukte verktøy innen rekkevidde og øke produktiviteten
    • Har en kraftig støpt aluminiumskonstruksjon som er ideell for tøffe industrimiljøer og selvsmørende foringer som øker levetiden
    • Leveres utstyrt med en sterk kabel i rustfritt stål som ikke kaster selv ved gjentatt bruk

Produktvarianter

ProduktModellFor veiing av verktøyPris
INGERSOLL-RAND BLD1 Verktøybalanse 0.88 til 2.2 lb | AC7LWD 38N651 BLD10.88 til 2.2 lb.1 215 NOK
INGERSOLL-RAND BLD3 Verktøybalanse 4 til 6 lb. | AC7LWF 38N653 BLD34 til 6 lb.1 398 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND BLD2 Tool Balancer, 2.2 til 4.4 lb, aluminium, justerbar belastning
1 167 NOK / enhet