Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 7803A Air Drill General Pistol 1/2 | AF6QRC 20CK93

INGERSOLL-RAND 7803A Air Drill General Pistol 1/2"

På lager
Vare: AF6QRC Modell: 7803AKryssreferanse: 20CK93
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
3 471 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftboring
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
CFM @ full belastning27.0
Chuck størrelse1 / 2 "
Drill Chuck TypeTastet
Dutygeneral
Gratis hastighet500 rpm
Gear TogPlanetary
HåndteringsmaterialeMetal
Housing MaterialMetal
HP1/2
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7 3 / 32 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringNei
StilPistol
Gass typeAvtrekker
Verktøyvekt3.59 lb.
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)5.99
Skipets lengde (cm)24.61
Skipets bredde (cm)18.21
HS kode8467115020

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidLagreneHPMin. SlangestørrelseTotal lengdeReverseringVerktøyvektPris
INGERSOLL-RAND 7804XPA luftborepistol 1/4" | AA4KZA 12T590 7804XPAKompositt1.9Dobbelt peiling-3 / 8 "7.25 "Ja1.71 lb.2 330 NOK
INGERSOLL-RAND 7802RAKC luftbor, 4 CFM, 2000 o/min, gass med variabel hastighet | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCAluminum4.0Ball og rulle1/23 / 8 "6.5 "Ja2.50 lb.2 878 NOK
INGERSOLL-RAND 7802AKC Air Drill General Pistol 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802AKCAluminum4.0Ball og rulle1/23 / 8 "6.875 "Nei2.50 lb.2 495 NOK
INGERSOLL-RAND 7803RAKC luftbormaskin, pistolstil, industrielt bruk, 1/2 tomme chuckstørrelse | AE4JTB 5LA72 7803RAKCAluminum4.0Ball og rulle1/23 / 8 "8 9 / 16 "Ja3.30 lb.4 263 NOK
INGERSOLL-RAND 7LM3A43 Luftbor | CD3ATY 485R33 7LM3A43Skinsulate6.50Ball0.751 / 4 "11 7 / 64 "Nei3.9 lb.22 634 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 7803A Air Drill General Pistol 1/2"
3 471 NOK / enhet