Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 61H120L6 utvidet luftvinkelsliper 14-3/4 tommers lengde | AD3CQP 3Y526

INGERSOLL-RAND 61H120L6 utvidet luftvinkelsliper 14-3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AD3CQP Modell: 61H120L6Kryssref: 3Y526
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
28 909 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidet luftvinkelsliper
Luftinntak3 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid9.3
CFM @ full belastning37
DutyIndustriell
EksosSide
Gratis hastighet12,000 rpm
KvernetypeType 1
HåndteringsmaterialeMetal
HP1.25
LåseSikkerhet
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde14.75 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse3/8 "-24
Gasspedalspaken
variable SpeedNei
Hjuldiameter1/4 til 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.295
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 61H120L6 utvidet luftvinkelsliper 14-3/4 tommers lengde
28 909 NOK / enhet