Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 54672654 Oljefilterkompressor | AD9VNZ 4VE86

INGERSOLL-RAND 54672654 Oljefilterkompressor

På lager
Vare: AD9VNZ Modell: 54672654Kryssreferanse: 4VE86
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
2 481 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningsoljefilter
typen20, 30 HP roterende skrueluftkompressorer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8421290065
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Brukes for å hindre at forurensninger kommer inn i utstyr og forårsaker skade
    • Kan enkelt fjernes ved å spinne av og erstatte elementet
    • Har en levetid på mer enn 2000 timer og en filtreringseffektivitet på 99%
    • Har høy styrke skall og gode tetningsegenskaper
    • Er korrosjons- og høytrykksbestandig og reduserer slitasje

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
INGERSOLL-RAND 39911631 Oljefilter For 50-100 Hk kompressorer | AB9DUT 2CEN9 39911631Roterende skrue4 636 NOK
INGERSOLL-RAND 39329602 Oljefilterelement | AE2TUC 4ZJ99 393296025, 7.5,10,15 HP roterende skrueluftkompressorer827NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 54672654 Oljefilterkompressor
2 481 NOK / enhet