INGERSOLL-RAND 4840M Luftgirmotor 3.2 Hk 975 Rpm | AA8UAV 1AAG4

INGERSOLL-RAND 4840M Luftgirmotor 3.2 Hk 975 Rpm

På lager
Vare: AA8UAV Modell: 4840MKryssreferanse: 1AAG4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

92 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgirmotor
CFM95
FinishSvart
Girutveksling9:1
Housing MaterialAluminium og stål
HP3.20
Keyway0.25 "
Utløpslengde0.250 "
MaterialeAluminium og stål
Maks. Luftstrøm95 cfm
Maks. Lufttrykk90 PSI
Maks. RPM975
MonteringFace
Ingen belastning RPM975
Driftstemp. Område0 grader til 150 grader F
Utenfor Dia.4"
Total lengde12.13 "
PortstørrelseNPT 1/2 "
Rotasjonvendbar
RPM @ maks. Moment485
Skaft Dia.1"
Aksel lengde2.25 "
Stall Tourque (in. Lbs.)756
temp0-150
typenRotary Vane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.4925
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8412390080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMFinishIngen belastning RPMUtenfor Dia.Total lengdePortstørrelseSkaft Dia.Pris
INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 Luftgirmotor 0.34 Hk 450 Rpm 71 Inch Lb | AA8UAP 1AAF8 M004RVR033AR3Flens18Gull og sort4501.76 "8.11 "NPT 1/4 "3 / 8 "27 859 NOK
INGERSOLL-RAND M004RVR050AR3 Luftgirmotor 0.31 Hk 280 Rpm 99 Inch Lb | AA8UAQ 1AAF9 M004RVR050AR3Flens18Gull og sort2801.76 "8.870 "NPT 1/4 "3 / 8 "35 009 NOK
INGERSOLL-RAND M004RVR167AR3 Luftgirmotor 0.31 Hk 85 Rpm 330 Inch Lb | AA8UAR 1AAG1 M004RVR167AR3Flens18Gull og sort851.76 "8.870 "NPT 1/4 "3 / 8 "35 500 NOK
INGERSOLL-RAND M007RVR188BR6 Luftgirmotor 0.61 Hk 94 Rpm 612 Inch Lb | AA8UAT 1AAG2 M007RVR188BR6Face33--2.69 "13.13 "NPT 1/4 "3 / 4 "53 492 NOK
INGERSOLL-RAND M007RVR374BR6 Luftgirmotor 0.61 Hk 47 Rpm 1212 Inch Lb | AA8UAU 1AAG3 M007RVR374BR6Face33Gull og sort472.69 "13.13 "NPT 1/4 "3 / 4 "55 510 NOK
INGERSOLL-RAND 4840U Luftgirmotor 3 Hk 170 Rpm 1800 Inch Lb | AA8UAW 1AAG5 4840UFace95Svart1704"14.5 "NPT 1/2 "1"108 118 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 4840M Luftgirmotor 3.2 Hk 975 Rpm
92 130 NOK / enhet