Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 325XC4A Air Die Grinder Extended 25k Rpm 0.4 Hp 33cfm | AD9MGX 4TMA9

INGERSOLL-RAND 325XC4A Air Die Grinder Extended 25k Rpm 0.4 Hp 33cfm

På lager
Vare: AD9MGX Modell: 325XC4AKryssreferanse: 4TMA9
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
6 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid8.0
Bearing TypeKule / nål
CFM @ full belastning33.0
Dutygeneral
EksosBak
Gratis hastighet25,000 rpm
KvernetypeUtvidet
HåndteringsmaterialeKompositt
HP0.4
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde9.625 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidBearing TypeMin. SlangestørrelseTotal lengdeCFM @ full belastningDutyEksosPris
INGERSOLL-RAND G3X180RG4 Extended Air Diekvern, 18000 Rpm, 1.4 Hk, 55cfm | AB3HAE 1TDG2 G3X180RG41.4 HP-Ball1 / 2 "14.125 "55.0--14 271 NOK
INGERSOLL-RAND G1X250RG4 Air Die Grinder Extended 25k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB3HAF 1TDG4 G1X250RG40.46.3Ball3 / 8 "9.125 "25.0IndustriellBak9 956 NOK
INGERSOLL-RAND 61H150G4 Air Die Grinder Extended 15k Rpm 1.33 Hp 40cfm | AD3CQN 3Y525 61H150G41.3310.0Dobbel rad ball1 / 2 "15.5 "40.0IndustriellSide29 841 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 325XC4A Air Die Grinder Extended 25k Rpm 0.4 Hp 33cfm
6 209 NOK / enhet