Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 325B Air Nibbler, 18 gauge tykkelse, 1/4 tomme NPT luftinntak | AE4TWP 5MRY1

INGERSOLL-RAND 325B Air Nibbler, 18 gauge tykkelse, 1/4 tomme NPT luftinntak

På lager
Vare: AE4TWP Modell: 325BKryssreferanse: 5MRY1
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
3 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Nibbler
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
CFM @ full belastning17.0
Dutygeneral
Måletykkelse18
Housing MaterialAluminum
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7 1 / 3 "
Nødvendig trykk90 psi
Slag per minutt3200
Gasspedalspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8467195090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Luftnibbler for generell bruk designet med en utløseraktivert mekanisme som kan håndtere variable hastigheter for skjæring av metallplater med tykkelser opptil 18 gauge
    • Nøyaktig konstruerte komponenter for overlegen pålitelighet
    • Tillater kutt i midten av metallplaten uten å forvride kantene på materialet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 325B Air Nibbler, 18 gauge tykkelse, 1/4 tomme NPT luftinntak
3 392 NOK / enhet