Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 3103KA Luftvinkelslipersett 15000 rpm 5 Lengde | AB4EEB 1XFG5

INGERSOLL-RAND 3103KA luftvinkelslipersett 15000 rpm 5" Lengde

På lager
Vare: AB4EEB Modell: 3103KAKryssreferanse: 1XFG5
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
2 397 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftvinkelslipesett
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2.07
CFM @ full belastning19.4
Dutystandard
EksosGjennom håndtaket
Gratis hastighet15,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HP0.2
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde5"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse1/4 "-20
GasspedalAvtrekker
variable SpeedJa
Hjuldiameter2 eller 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5345
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 3103KA luftvinkelslipersett 15000 rpm 5" Lengde
2 397 NOK / enhet