Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 2707P1 luftslagnøkkel 1/2 tommers drev 7750 rpm | AE2QUB 4Z254

INGERSOLL-RAND 2707P1 luftslagnøkkel 1/2 tommers drev 7750 rpm

På lager
Vare: AE2QUB Modell: 2707P1Kryssreferanse: 4Z254
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
7 088 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.4
CFM @ full belastning26.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet7750 rpm
HåndtakstypePistolgrep
Maks. Boltekapasitet5 / 8 "
Maks. Moment450 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6.5 "
Nødvendig trykk90 psi
Holdertypepin
Square Drive størrelse1 / 2 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt6.0 lb.
Momentområde40 til 275 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetMaks. MomentTotal lengdeVerktøyvektMomentområdePris
INGERSOLL-RAND 2705P1 Slagnøkkel 1/2 tommers stasjon 8500 o / min | AE2RBW 4Z942 2705P14.223.08500 rpm400 fot.lb.6.75 "5.63 lb.40 til 250 ft.-lb.4 677 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 2707P1 luftslagnøkkel 1/2 tommers drev 7750 rpm
7 088 NOK / enhet