Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 2705P1 Slagnøkkel 1/2 tommers stasjon 8500 o / min | AE2RBW 4Z942

INGERSOLL-RAND 2705P1 luftslagnøkkel 1/2 tommers drev 8500 rpm

På lager
Vare: AE2RBW Modell: 2705P1Kryssreferanse: 4Z942

Få tak i det April 30, tirsdag
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
4 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.2
CFM @ full belastning23.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet8500 rpm
HåndtakstypePistolgrep
Maks. Boltekapasitet5 / 8 "
Maks. Moment400 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6.75 "
Nødvendig trykk90 psi
Holdertypepin
Square Drive størrelse1 / 2 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt5.63 lb.
Momentområde40 til 250 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetMaks. MomentTotal lengdeVerktøyvektMomentområdePris
INGERSOLL-RAND 2707P1 luftslagnøkkel 1/2 tommers drev 7750 rpm | AE2QUB 4Z254 2707P15.426.07750 rpm450 fot.lb.6.5 "6.0 lb.40 til 275 ft.-lb.7 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 2705P1 luftslagnøkkel 1/2 tommers drev 8500 rpm
4 677 NOK / enhet