INGERSOLL-RAND 2475F13GH Stasjonær luftkompressor 13 Hk 24 Cfm | AF2NLZ 6WA84

INGERSOLL-RAND 2475F13GH Stasjonær luftkompressor 13 Hk 24 Cfm

På lager
Vare: AF2NLZ Modell: 2475F13GHKryssreferanse: 6WA84

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

69 812 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStasjonær luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 2 "
Generator for motorJa
MotormerkeHonda
Motor HP13
FinishPulverlakk malt
Gratis luft CFM @ maks. Press24
Bensintank kapasitet1.70 gal.
Drivstoff typeBensin
Maks. Press175 psi
Antall trinn2
Total høyde44 "
Total lengde57 "
Samlet bredde33 "
Pumpens oljekapasitet43 oz.
Pumpe RPM1500
Tankstørrelse30 gal.
TanktypeHorisontal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 216
Skipets høyde (cm)135.64
Skipets lengde (cm)67.82
Skipets bredde (cm)124.46
HS kode8414801685
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)
    • Motorens elektriske start (Ja)
    • Motoroljekapasitet (37 oz.)
    • Start av motorens trekk (Ja)
    • Ventilkontroll (pilot, automatisk tomgangsmotor ved 175 psi, gjenopptar full gass ved 145 psi)

Produktvarianter

ProduktModellMotormerkePris
INGERSOLL-RAND 2475F14G Stasjonær luftkompressor 14 Hk Kohler | AF2GBC 6TFH6 2475F14GKohler63 228 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475F13GH Stasjonær luftkompressor 13 Hk 24 Cfm
69 812 NOK / enhet