Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INFICON 711-202-G1 Ultralydslekkasjedetektor 40.5 Khz | AC9WDQ 3KXG7

INFICON 711-202-G1 Ultralydlekkasjedetektor 40.5 Khz

På lager
Vare: AC9WDQ Modell: 711-202-G1Kryssreferanse: 3KXG7
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
5 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUltralyds lekkasjedetektor
AC Frekvensrespons35 til 45 kHz rekkevidde, sentrert ved 40.5 kHz
FunksjonFinn raskt utgangspunktet for ultralydlyd produsert av en rekke kilder som kjølelekkasjer, elektrisk lysbue og slitt peiling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.48
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode8531800040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INFICON 711-202-G1 Ultralydlekkasjedetektor 40.5 Khz
5 091 NOK / enhet