INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-261 Dokkingstasjon Ventis MX4 (6) Port | AH9VAN 44ZC45

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-261 Dokkingstasjon Ventis MX4 (6) Port

På lager
Vare: AH9VAN Modell: 18109329-261Kryssreferanse: 44ZC45

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 760 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokkingstasjon
LaderInkludert
SylinderholderNei
Høyde9 27 / 32 "
Lengde10.75 "
Driftstemp. Område32 grader til 122 grader F
Strømkilde100-240 VAC, 12V
RegulatorNei
Avtakbart minnekortNei
StatusindikatorLCD, LED-lys
Testtid90 sek. Kalibrering for hver kalgass
Bredde6 21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kablet Ethernet: Inkludert

Produktvarianter

ProduktModellHøydePris
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-231 dokkingstasjon iBrid MX6-server påkrevd | AH9VAM 44ZC33 18109329-2319 31 / 32 "55 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-261 Dokkingstasjon Ventis MX4 (6) Port
61 760 NOK / enhet