Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INA D25 båndkulelagerboring 2 tommer | AJ2HLN 4ZZT5

INA D25 båndet kulelagerboring 2 tommer

På lager
Vare: AJ2HLN Modell: D25Kryssreferanse: 4ZZT5
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
1 120 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykklager
Bore Dia.2
BurmaterialeStål
LederskapAksial
Dynamisk lastekapasitet10,800
Høyde0.813
SmøringOlje
Maks. RPM2100
Utenfor Dia.3.344
Statisk lastekapasitet29,000
Temp. Område-20 - + 250
typenBandet ball

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4491
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.16

Produktvarianter

ProduktModelltypenBore Dia.Dynamisk lastekapasitetHøydeMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetTemp. OmrådePris
INA TC613 Nåltrykklagerboring. 375 tommer | AJ2HKD 4XFN1 TC613Needle scooter0.37516200.07816,0000.812 "4000-5 - + 25073NOK
INA TC1220 Nåltrykklagerboring. 750 tommer | AJ2HKE 4XFN4 TC1220Needle scooter0.75024100.07895001.2508000-5 - + 25085NOK
INA TC1828 Nåltrykklagerboring 1.125 tommer | AJ2HKF 4XFN7 TC1828Needle scooter1.12538500.07865001.75016,300-5 - + 25079NOK
INA TC2031 Nåltrykklagerboring 1.250 tommer | AJ2HKG 4XFN8 TC2031Needle scooter1.2545000.07860001.93720,500-5 - + 25077NOK
INA TC2435 Nåltrykklagerboring 1.500 tommer | AJ2HKH 4XFP1 TC2435Needle scooter1.548500.07850002.18723,700-5 - + 250103NOK
INA D5 bånd med kulekraftlagerboring, 750 tommer | AJ2HLK 4ZZP8 D5Bandet ball0.75042500.56355001.469 "7300-20 - + 250502NOK
INA D9 Bånd med kulekraftlagerboring 1.000 tommer | AJ2HLL 4ZZR3 D9Bandet ball167000.62538001.96913,100-20 - + 250591NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INA D25 båndet kulelagerboring 2 tommer
1 120 NOK / enhet