Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 1W Safety Wire Twister 10-1/2 tommers manuell | AH9KKY 40AW35

IMPERIAL 1W Safety Wire Twister 10-1/2 tommers manuell

På lager
Vare: AH9KKY Modell: 1WKryssreferanse: 40AW35
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
1 743 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSafety Wire Twister Tang
FinishSvart oksid
HåndteringsmaterialeStål
Kjeftetypetaggete
MaterialeStål
Nominell lengde9"
Antall stykker1
Total lengde10.5 "
RotasjonCW
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Ledningsstørrelse0.020 "til 0.060"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)4.32

Produktdetaljer:

    • Returtype: Manuell

Produktvarianter

ProduktModellSakKjeftetypeAntall stykkerTotal lengdeRotasjonLedningsstørrelsePris
IMPERIAL 105W Safety Wire Twister 14 tommer | AH9KKA 40AW11 105WSikkerhetswire Twister Tangsetttaggete36 ", 9", 19 "CW / CCW0.020 "til 0.041"4 649 NOK
IMPERIAL 3W6 Safety Wire Twister 10-1/2 tommer | AH9KKR 40AW28 3W6Safety Wire Twister TangSerrated med Cushion Throat110.5 "CW0.020 "til 0.060"1 897 NOK
IMPERIAL 41W Safety Wire Twister 11 tommer | AH9KLC 40AW41 41WSafety Wire Twister Tangtaggete111 "CW / CCW0.020 "til 0.060"2 274 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 1W Safety Wire Twister 10-1/2 tommers manuell
1 743 NOK / enhet