IIG 592114 Fitting Insulation Albue 8-5/8 tommer indre diameter | AF6HZN 19NH54

IIG 592114 Fitting Isolation Albue 8-5/8 tommers indre diameter

På lager
Vare: AF6HZN Modell: 592114Kryssref: 19NH54

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
Ca. "R" -verdi6.5
FARGELysegrønn
For monteringstype90 graders albue
For jernrørstørrelse8"
For bruk påRøralbuer
Isolasjon Nominell ID8.625 "
MaterialeMineralull
Temp. Område0 grader til 1200 grader F
Veggtykkelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.96
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode4303900000

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjon Nominell IDVeggtykkelsePris
IIG 592097 Fitting Insulation Albue 1-1/8 tommers indre diameter | AF6HGZ 19NH33 5920971.125 "1"186NOK
IIG 592098 Montering av isolasjonsalbue 1-3 / 8 tommers indre diameter | AF6HHA 19NH34 5920981.375 "1"204NOK
IIG 592094 Fitting Insulation Albue 1-5/8 tommers indre diameter | AF6HHB 19NH35 5920941.625 "1"211NOK
IIG 592096 Montering av isolasjonsalbue 55/64 tommer innerdiameter | AF6HYY 19NH32 59209655 / 64 "1"171NOK
IIG 592101 Fitting Insulation Albue 5-1/2 tommers indre diameter | AF6HYZ 19NH41 5921015.5 "1"620NOK
IIG 592102 Monteringsisolasjon albue 6-5 / 8 tommers indre diameter | AF6HZA 19NH42 5921026.625 "1"778NOK
IIG 592105 Monteringsisolasjon albue 55/64 tommer innerdiameter | AF6HZB 19NH43 59210555 / 64 "1.5 "219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IIG 592114 Fitting Isolation Albue 8-5/8 tommers indre diameter
1 185 NOK / enhet