Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IIG 592095 Fitting Insulation 90 Albue 2 Tommers indre diameter | AF6HHC 19NH36

IIG 592095 Fitting Insulation 90 Albue 2 Tommers indre diameter

På lager
Vare: AF6HHC Modell: 592095Kryssref: 19NH36
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
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
Ca. "R" -verdi4.4
FARGELysegrønn
For monteringstype90 graders albue
For jernrørstørrelse1-1 / 2 "
For bruk påRøralbuer
Isolasjon Nominell ID2"
MaterialeMineralull
Temp. Område0 grader til 1200 grader F
Veggtykkelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode4303900000

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjon Nominell IDVeggtykkelsePris
IIG 592109 Fitting Insulation 90 Albue 2 Tommers indre diameter | AF6HZF 19NH47 5921092"1.5 "319NOK
IIG 592110 Fitting Insulation 90 Albue 3 Tommers indre diameter | AF6HZH 19NH49 5921103"1.5 "374NOK
IIG 592092 Fitting Insulation 90 Albue 2 Tommers indre diameter | AF6HZT 19NH58 5920922"2"319NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IIG 592095 Fitting Insulation 90 Albue 2 Tommers indre diameter
251NOK / enhet