Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IIG 592109 Fitting Insulation 90 Albue 2 Tommers indre diameter | AF6HZF 19NH47

IIG 592109 Fitting Insulation 90 Albue 2 Tommers indre diameter

På lager
Vare: AF6HZF Modell: 592109Kryssref: 19NH47
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
319NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
Ca. "R" -verdi6.5
FARGELysegrønn
For monteringstype90 graders albue
For jernrørstørrelse1-1 / 2 "
For bruk påRøralbuer
Isolasjon Nominell ID2"
MaterialeMineralull
Temp. Område0 grader til 1200 grader F
Veggtykkelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode4303900000

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjon Nominell IDVeggtykkelsePris
IIG 592095 Fitting Insulation 90 Albue 2 Tommers indre diameter | AF6HHC 19NH36 5920952"1"251NOK
IIG 592110 Fitting Insulation 90 Albue 3 Tommers indre diameter | AF6HZH 19NH49 5921103"1.5 "374NOK
IIG 592092 Fitting Insulation 90 Albue 2 Tommers indre diameter | AF6HZT 19NH58 5920922"2"319NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IIG 592109 Fitting Insulation 90 Albue 2 Tommers indre diameter
319NOK / enhet