Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS TSI-0506-08 hylselager 5/16 Id x 1/2 tomme lengde - pakke med 5 | AC2TKR 2MRX5

IGUS TSI-0506-08 hylselager 5/16 Id x 1/2 tommers lengde - pakke med 5

På lager
Vare: AC2TKR Modell: TSI-0506-08Kryssreferanse: 2MRX5
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
322NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
Inne i Dia.5 / 16 "
Lengde1 / 2 "
SmøringIngen smøresystem
MaterialePolymer
Maks. Pv37,700
Utenfor Dia.3 / 8 "
Temp. Område-149 til 485 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8482500000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PvTemp. Områdepk. Antall.Pris
IGUS TSI-0506-04 hylselager 5/16 Id x 1/4 tomme lengde - pakke med 5 | AC2TKQ 2MRX4 TSI-0506-041 / 4 "37,700-149 til 485 grader5298NOK
IGUS GSI-0506-04 hylselager 5/16 Id x 1/4 tomme lengde - pakke med 5 | AC2TLY 2MTD8 GSI-0506-041 / 4 "12,000-40 til 266 grader5131NOK
IGUS GSI-0506-12 hylselager 5/16 Id x 3/4 tomme lengde - pakke med 5 | AC2TMB 2MTE2 GSI-0506-123 / 4 "12,000-40 til 266 grader5165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS TSI-0506-08 hylselager 5/16 Id x 1/2 tommers lengde - pakke med 5
322NOK /pakke