Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS 9850-30-200-0-1 Kabelholder Hd-rør ytre bredde 13.78 tommer | AE9KYE 6KGY5

IGUS 9850-30-200-0-1 Kabelbærer HD-rør ytre bredde 13.78 tommer

På lager
Vare: AE9KYE Model: 9850-30-200-0-1Kryssreferanse: 6KGY5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 492 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius7.87 "/ 200 mm
Kavitetshøyde3.15 "
Hulbredde11.81 "/ 300 mm
Høyde4.25 "/ 108 mm
Lengde1"
Link til Link Pitch3.58 "/ 91 mm
Sløyfehøyde19.09 "/ 485 mm
Sløyfelengde35.43 "/ 900 mm
Antall lenker4
Utenfor bredde13.78 "
Stilvedlagt
typenStor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8125
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris
IGUS 9850-20-150-0-5 Kabelholder Hd-rør Ytre bredde 9.84 tommer | AE9KYF 6KGY6 9850-20-150-0-55.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "10 461 NOK
IGUS 9850-20-200-0-5 Kabelholder Hd-rør Ytre bredde 9.84 tommer | AE9KYG 6KGY7 9850-20-200-0-57.87 "/ 200 mm7.87 "/ 200 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm179.84 "10 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS 9850-30-200-0-1 Kabelbærer HD-rør ytre bredde 13.78 tommer
2 492 NOK / enhet