IGUS 9850-20-150-0-5 Kabelholder Hd-rør Ytre bredde 9.84 tommer | AE9KYF 6KGY6

IGUS 9850-20-150-0-5 Kabelbærer HD-rør ytre bredde 9.84 tommer

På lager
Vare: AE9KYF Model: 9850-20-150-0-5Kryssreferanse: 6KGY6

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius5.91 "/ 150 mm
Kavitetshøyde3.15 "
Hulbredde7.87 "/ 200 mm
Høyde4.25 "/ 108 mm
Lengde5ft.
Link til Link Pitch3.58 "/ 91 mm
Sløyfehøyde15.16 "/ 385 mm
Sløyfelengde29.53 "/ 750 mm
Antall lenker17
Utenfor bredde9.84 "
Stilvedlagt
typenStor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.925
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris
IGUS 9850-30-200-0-1 Kabelholder Hd-rør ytre bredde 13.78 tommer | AE9KYE 6KGY5 9850-30-200-0-17.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm413.78 "2 492 NOK
IGUS 9850-20-200-0-5 Kabelholder Hd-rør Ytre bredde 9.84 tommer | AE9KYG 6KGY7 9850-20-200-0-57.87 "/ 200 mm7.87 "/ 200 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm179.84 "10 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS 9850-20-150-0-5 Kabelbærer HD-rør ytre bredde 9.84 tommer
10 461 NOK / enhet