Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IFM LR8300 elektronisk nivåsensor, 18 til 30VDC | CR4LNQ 24JZ39

IFM LR8300 elektronisk nivåsensor, 18 til 30VDC

På lager
Vare: CR4LNQ Modell: LR8300Kryssreferanse: 24JZ39

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 966 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivå Sensor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IFM LR8300 elektronisk nivåsensor, 18 til 30VDC
10 966 NOK / enhet