Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IFM IE5312 Cylindrical Proximity Sensor, 10 To 36VDC, 1000 Hz Proximity Sensor Op Freq, 3 Wire Pnp | CR4LGB 35T307

IFM IE5312 sylindrisk nærhetssensor, 10 til 36VDC, 1000 Hz nærhetssensor driftsfrekvens, 3-leder Pnp

På lager
Vare: CR4LGB Modell: IE5312Kryssref: 35T307

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

669NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk nærhetssensor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
IFM IIS229 Sylindrisk nærhetssensor, 10 til 30VDC, 100 Hz nærhetssensor driftsfrekvens, 3-leder Npn | CR4LCK 40KH34 IIS229Sylindrisk nærhetssensor911NOK
IFM IIS244 sylindrisk nærhetssensor, 10 til 30VDC, 100 Hz nærhetssensor driftsfrekvens, 3-leder Npn | CR4LCL 40KH82 IIS244Sylindrisk nærhetssensor1 207 NOK
IFM IIS228 Sylindrisk nærhetssensor, 10 til 30VDC, 100 Hz nærhetssensor driftsfrekvens, 3-leder Npn | CR4LCM 40KH30 IIS228Sylindrisk nærhetssensor881NOK
IFM IIS248 Sylindrisk nærhetssensor, 10 til 30VDC, 100 Hz nærhetssensor Driftsfrekvens, 3-leder Npn | CR4LCN 40KH68 IIS248Sylindrisk nærhetssensor1 219 NOK
IFM IIS235 sylindrisk nærhetssensor, 10 til 30VDC, 100 Hz nærhetssensor driftsfrekvens, 3-leder Npn | CR4LCP 40KH32 IIS235Sylindrisk nærhetssensor1 085 NOK
IFM IIS237 sylindrisk nærhetssensor, 10 til 30VDC, 100 Hz nærhetssensor driftsfrekvens, 3-leder Npn | CR4LCQ 40KH36 IIS237Sylindrisk nærhetssensor1 050 NOK
IFM IIS249 Sylindrisk nærhetssensor, 10 til 30VDC, 100 Hz nærhetssensor Driftsfrekvens, 3-leder Npn | CR4LCR 40KH72 IIS249Sylindrisk nærhetssensor1 219 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IFM IE5312 sylindrisk nærhetssensor, 10 til 36VDC, 1000 Hz nærhetssensor driftsfrekvens, 3-leder Pnp
669NOK / enhet