Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 33-864 tonegenerator og probesett | AC3NHU 2UWP9

IDEAL 33-864 tonegenerator og sondesett

På lager
Vare: AC3NHU Modell: 33-864Kryssreferanse: 2UWP9

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 133 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTonegenerator og probesett
Connector TypeAlligatorklemmer og RJ11
ViseLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode9030400000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 33-864 tonegenerator og sondesett
2 133 NOK / enhet