Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 31-277 Kabel- og wiretrekkende smøremidler, 40 grader til 170 grader F, ingen tilsetningsstoffer, 8.57 lb, spann, hvit | CR4KNF 10F533

IDEAL 31-277 Kabel- og wiretrekkende smøremidler, 40 grader til 170 grader F, ingen tilsetningsstoffer, 8.57 lb, spann, hvit

På lager
Vare: CR4KNF Modell: 31-277Kryssreferanse: 10F533

Få tak i det Mai 6, mandag
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
629NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidemiddel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8565

Produktvarianter

ProduktModellPris
IDEAL 31-371 Kabel- og wiretrekkende smøremidler, 28 grader til 180 grader F, ingen tilsetningsstoffer, 1 gallon, spann, blå | CR4KMV 10F537 31-371458NOK
IDEAL 31-375 kabel- og wiretrekkende smøremidler, 28 grader til 180 grader F, ingen tilsetningsstoffer, 43 lb, spann, blå | CR4KMW 10F538 31-3751 811 NOK
IDEAL 31-378 Kabel- og wiretrekkende smøremidler, 28 grader til 180 grader F, ingen tilsetningsstoffer, 8.2 lb | CR4KMX 10F536 31-378183NOK
IDEAL 31-358 Kabel- og wiretrekkende smøremidler, 32 grader til 130 grader F, ingen tilsetningsstoffer, 32 oz | CR4KMY 10F526 31-358200NOK
IDEAL 31-355 kabel- og wiretrekkende smøremidler, 32 grader til 130 grader F, ingen tilsetningsstoffer, 8.93 lb, spann | CR4KMZ 10F528 31-3551 822 NOK
IDEAL 31-385 kabel- og wiretrekkende smøremidler, 32 grader til 180 grader F, ingen tilsetningsstoffer, 43 lb, spann | CR4KNA 10F530 31-3851 936 NOK
IDEAL 31-398 kabel- og wiretrekkende smøremidler, 32 grader til 190 grader F, PTFE, 2.27 lb, klemflaske | CR4KNB 10F523 31-398217NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 31-277 Kabel- og wiretrekkende smøremidler, 40 grader til 170 grader F, ingen tilsetningsstoffer, 8.57 lb, spann, hvit
629NOK / enhet