Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-HS2 Gatelys-frakoblingsskruesikringsholder | AA8JQU 18G598

IDEAL 30-HS2 Gatelys Koble fra skrusikringsholder

På lager
Vare: AA8JQU Modell: 30-HS2Kryssref.: 18G598
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
478NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoble fra gatelys
FARGEoransje
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt messing
TilkoblingstypeSett skruen
utformingFused
Isolasjonpolypropylen
Maks. Temp.105 grader C
Maks. Spenning600 VAC
Total lengde5.25 "
Primær ledningsrekkevidde2 til 14 AWG
Sekundært ledningsområde2 til 14 AWG
StilSikringsholderen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Breakaway / Non-Breakaway (Non-Breakaway)
    • Primære tilkoblinger / pol (1)
    • Sekundære tilkoblinger / pol (1)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTotal lengdePris
IDEAL 30-HC2 Street Light Disconnect Crimp Sikringsholder | AA8JQV 18G599 30-HC2crimp5.25 "506NOK
IDEAL 30-HC6 Street Light Disconnect Crimp Sikringsholder | AA8JQW 18G601 30-HC6crimp5.125 "383NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-HS2 Gatelys Koble fra skrusikringsholder
478NOK / enhet