Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ICE-O-MATIC IFI4C Inline vannfilter 1/4 tommers kompresjon | AH7BTX 36RF15

ICE-O-MATIC IFI4C Inline vannfilter 1/4 tommers kompresjon

På lager
Vare: AH7BTX Modell: IFI4CKryssreferanse: 36RF15
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
2 836 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline vannfilter
TilkoblingstypeSkyv
Diameter2.5 "
filtreSkala, sediment
Filter MediaAktivert karbon
Strømningshastighet1.00 gpm
Høyde11 "
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.100 Grader F
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Micron Rating: 10

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ICE-O-MATIC IFI8C Inline vannfilter 3/8 tommers kompresjon | AH7BTY 36RF16 IFI8C3 / 8 "2 746 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICE-O-MATIC IFI4C Inline vannfilter 1/4 tommers kompresjon
2 836 NOK / enhet