ICE-O-MATIC ICEU300HW Ismaskin 356 lb. Halv terningvann | AH7BWX 36RF90

ICE-O-MATIC ICEU300HW Ismaskin 356 lb. Halv terningvann

Vare: AH7BWX Modell: ICEU300HWKryssreferanse: 36RF90

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsmaskin
amps11.1
FARGEGrå
Kondensator kjølingVann
Ledningslengde6ft.
Kubestørrelse3/8 "x 7/8" x 7/8 "
KubetypeHalv terning
TiningAutomatisk
Dør TypeSkyv
Avløpsstørrelse3/4 "FPT
Hz60
Ismaskin stilundercounter
Isproduksjon per dag356 lb.
Islagringskapasitet97 lb.
Innløpsstørrelse3/8 "FPT
Generell dybde29-31 / 32 "
Total høyde39 "
Samlet bredde30 11 / 32 "
KjølemediumR-404A
Spenning115V
Garanti4 år Deler og arbeidskraft, 5 år. Deler på kompressor og fordamper

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 92.0808
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)76.2
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rengjøringssystem: Manuell

Produktvarianter

ProduktModellampsAvløpsstørrelseInnløpsstørrelseGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeGarantiPris
ICE-O-MATIC GEMU090 Ismaskin 85 lb. Nugget Air | AH7BUL 36RF31 GEMU09055/8 "ID-rør1/4 "kompresjon19 "33.375 "14.88 "2 år Deler og arbeidskraft65 528 NOK
ICE-O-MATIC ICEU150FA Ismaskin 185 lb. Full terningluft | AH7BWK 36RF79 ICEU150FA9.73/4 "FPT3/8 "FPT26-17 / 64 "39 "24 35 / 64 "4 år Deler og arbeidskraft, 5 år. Deler på kompressor og fordamper47 824 NOK
ICE-O-MATIC ICEU150HA Ismaskin 185 lb Halv terningsluft | AH7BWM 36RF81 ICEU150HA9.73/4 "FPT3/8 "FPT26-17 / 64 "39 "24 35 / 64 "4 år Deler og arbeidskraft, 5 år. Deler på kompressor og fordamper47 824 NOK
ICE-O-MATIC ICEU150HW Ismaskin 185 lb. Halv terningvann | AH7BWN 36RF82 ICEU150HW7.93/4 "FPT3/8 "FPT26-17 / 64 "39 "24 35 / 64 "4 år Deler og arbeidskraft, 5 år. Deler på kompressor og fordamper-
RFQ
ICE-O-MATIC ICEU220FA Ismaskin 238 lb. Full terningluft | AH7BWP 36RF83 ICEU220FA11.93/4 "FPT3/8 "FPT26-17 / 64 "39 "24 35 / 64 "4 år Deler og arbeidskraft, 5 år. Deler på kompressor og fordamper52 134 NOK
ICE-O-MATIC ICEU220FW ismaskin 251 lb. Full terningvann | AH7BWQ 36RF84 ICEU220FW8.93/4 "FPT3/8 "FPT26-17 / 64 "39 "24 35 / 64 "4 år Deler og arbeidskraft, 5 år. Deler på kompressor og fordamper-
RFQ
ICE-O-MATIC ICEU220HA Ismaskin 238 lb. Halv terningluft | AH7BWR 36RF85 ICEU220HA11.93/4 "FPT3/8 "FPT26-17 / 64 "39 "24 35 / 64 "4 år Deler og arbeidskraft, 5 år. Deler på kompressor og fordamper52 134 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICE-O-MATIC ICEU300HW Ismaskin 356 lb. Halv terningvann