HUSQVARNA T8600P Støvavsug, 480 VAC, 410 Cfm, 3 tommers slangediameter, 18 Hk, Hepa, 2 filtre | CR4GYC 54FH63

HUSQVARNA T8600P støvavsug, 480 VAC, 410 Cfm, 3 tommers slangediameter, 18 hk, hepa, 2 filtre

På lager
Vare: CR4GYC Modell: T8600PKryssreferanse: 54FH63

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

240 345 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsuger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 282.6
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUSQVARNA S36120V Støvavsug, 120 VAC, 285 Cfm, 2 1/2 tommers slangediameter, 3 1/4 Hk, Hepa, 3 filtre | CR4GXZ 54FH70 S36120V78 390 NOK
HUSQVARNA S36230V50A Støvavsug, 230 VAC, 354 Cfm, 2 1/2 tommers slangediameter, 4 3/4 Hk, Hepa, 3 filtre | CR4GYA 54FH68 S36230V50A85 356 NOK
HUSQVARNA T8600 Støvavsug, 480 VAC, 353 Cfm, 3 Tommers slangediameter, 11 1/2 Hk, Hepa, 2 filtre | CR4GYB 54FH62 T8600181 212 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUSQVARNA T8600P støvavsug, 480 VAC, 410 Cfm, 3 tommers slangediameter, 18 hk, hepa, 2 filtre
240 345 NOK / enhet