HUSQVARNA K770 Betongsag, 14 tommer bladdia., 5 tommer Maks. Skjæredybde, 5400 rpm Maks. Hastighet | CH6PXM 462R79

HUSQVARNA K770 Betongsag, 14 tommer bladdia., 5 tommer maks. Skjæredybde, 5400 Rpm Maks. Hastighet

På lager
Vare: CH6PXM Modell: K770Kryssref.: 462R79

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 613 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongsag
Arbor størrelse1"
Blad Dia.14 "
Skivehastighet (RPM)5400 RPM
MotormerkeHusqvarna
Motor forskyvning74 DC
Drivstoff typeBensin
Høyde16 11 / 32 "
HP5
Hz50 / 60 Hz
Lengde23 53 / 64 "
Maks. Skjæredybde5"
Motor Type2-takts motor
StrømkildeBensindrevet
FormRund
StarttypeTrekkledningsrekyl
StilHåndholdt
Verktøyvekt22.4 lbs.
variable SpeedNei
Bredde8 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.2062
OpprinnelseslandSverige

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUSQVARNA K770 Betongsag, 14 tommer bladdia., 5 tommer maks. Skjæredybde, 5400 Rpm Maks. Hastighet
18 613 NOK / enhet