HUSQVARNA DMS 180 Diamond Coring Rig 120v 15a | AD2LYD 3RDN8

HUSQVARNA DMS 180 Diamond Coring Rig 120v 15a

På lager
Vare: AD2LYD Modell: DMS 180Kryssreferanse: 3RDN8

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 638 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiamantboringsrigg
Forsterker @ 120V15
Basestørrelse10-1/2 x 16-1/4"
Kolonne Dia.1 3/4 x 2 1/2 tommer
Motor HP2.3
Ingen belastning RPM540
Generell dybde19 "
Total høyde33 "
Samlet bredde10.5 "
Verktøyvekt51 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)95.5
Skipets bredde (cm)54.1
HS kode8464100100
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kolonnehøyde (in.) (31)
    • Core Bit Cap Caprete (In.) (6)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker @ 120VMotor HPIngen belastning RPMGenerell dybdeTotal høydePris
HUSQVARNA DMS 240 Diamond Coring Rig 2.9 Hp 120 V 15 A | AD2LYC 3RDN7 DMS 24019.32.9185/45524 "40 "38 431 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUSQVARNA DMS 180 Diamond Coring Rig 120v 15a
28 638 NOK / enhet