HUSQVARNA DMS 240 Diamond Coring Rig 2.9 Hp 120 V 15 A | AD2LYC 3RDN7

HUSQVARNA DMS 240 Diamond Coring Rig 2.9 Hp 120 V 15 A

På lager
Vare: AD2LYC Modell: DMS 240Kryssreferanse: 3RDN7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 431 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiamantboringsrigg
amps19.3
Forsterker @ 120V19.3
Basestørrelse10-1/2 x 16-1/4"
Kolonne Dia.1 3/4 x 2 1/2 tommer
Motor HP2.9
Ingen belastning RPM185/455
Generell dybde24 "
Total høyde40 "
Samlet bredde10.5 "
Verktøyvekt51 lb.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.85
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)113.79
Skipets bredde (cm)54.36
HS kode8464100100
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kolonnehøyde (in.) (39)
    • Core Bit Cap Caprete (In.) (10)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker @ 120VMotor HPIngen belastning RPMGenerell dybdeTotal høydePris
HUSQVARNA DMS 180 Diamond Coring Rig 120v 15a | AD2LYD 3RDN8 DMS 180152.354019 "33 "28 638 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUSQVARNA DMS 240 Diamond Coring Rig 2.9 Hp 120 V 15 A
38 431 NOK / enhet